Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3WY55 eristetty vaijeriliuskajohdin 6 1/2 tuumaa | AD2ZBQ

WESTWARD 3WY55 eristetty langanpoistaja 6 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ZBQ Malli: 3WY55

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
Säädettävämanuaalinen
EristettyEi
Kokonaispituus6.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTehtävätKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
WESTWARD 1YMZ8 langanpoistaja 8-22 Awg 7 tuumaa | AB4LCB 1YMZ88-22 AWGVain nauhatTyyny Grip valettu pinta7"€65.31
WESTWARD 1YNA1 vaijerileikkuri / leikkuri 10-18 Awg 6 1/4 In | AB4LCD 1YNA120-10 AWGNauha / leikkausTyyny Grip valettu pinta6.25 "€25.52
WESTWARD 1YNA2 -johdinleikkuri / leikkuri 16-30 Awg 6 1/4 In | AB4LCE 1YNA216-30 AWGNauha / leikkausTyyny Grip valettu pinta6.25 "€25.99
WESTWARD 1YNA3 -johdinleikkuri / leikkuri 10-20 Awg 7 1/8 tuumaa | AB4LCF 1YNA320-10 AWGNauha / leikkaus / silmukkaTyyny Grip valettu pinta7.125 "€30.67
WESTWARD 1YNA4 -johdinleikkuri / leikkuri 10-22 Awg 8 1/4 In | AB4LCG 1YNA422-10 AWGNauha / leikkaus / puristusTyyny Grip valettu pinta8.25 "€36.49
WESTWARD 1YNA5 -johdinleikkuri / leikkuri 8-22 Awg 8 1/2 In | AB4LCH 1YNA58-22 AWGNauha / leikkaus / puristusTyyny Grip valettu pinta8.5 "€39.66
WESTWARD 3HZF4 Langanpoistopihdit Eurooppalainen 6 tuumaa | AC9QJJ 3HZF411 / 16 "-ergonominen6"€23.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3WY55 eristetty langanpoistaja 6 1/2 tuumaa
€11.43 / yksikkö