Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3MA12 suora putkiavain alumiinia 14 tuumaa | AD2AYW

WESTWARD 3MA12 suora putkiavain alumiinia 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AYW Malli: 3MA12

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkiavain
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti2"
LeukamateriaaliKarkaistu seosteräs
LeukatyyppiStandardi
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeuan kapasiteettiLeukamateriaaliLeukatyyppiKokonaispituusSidonta pystyyHinta
WESTWARD 1XJZ2, suora putkiavain, alumiini, 36 tuumaa | AB4EZA 1XJZ2Alumiini5"Karkaistu seosteräsStandardi36 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€333.97
WESTWARD 1XJZ3 Suoraputkinen jakoavain Valurauta 36 tuumaa | AB4EZB 1XJZ3Valurauta5"Taottu teräsVakiona täysin kelluvalla koukulla36 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€298.63
WESTWARD 23X843 kipinöimätön putkiavain 24 tuumaa | AB7PJW 23X843Berrylliumkupari3"BerrylliumkupariTäysin kelluva koukkuleuka kiinteällä kantapäällä24 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€1,368.32
WESTWARD 3LY96 suora putkiavain 8-tuumainen pallografiittirauta | AD2AHY 3 LY96Valurauta1"Taottu kromivanadiiniteräsVakiona täysin kelluvalla koukulla8"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€45.08
WESTWARD 3LY97 suora putkipihdit 10 mm: n pallografiittirauta | AD2AHZ 3 LY97Valurauta1.5 "Taottu kromivanadiiniteräsVakiona täysin kelluvalla koukulla10 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€43.76
WESTWARD 3LY98 Suoraputkinen avain, pallografiittivalurauta 12 tuumaa | AD2AJA 3 LY98Valurauta2"Taottu kromivanadiiniteräsVakiona täysin kelluvalla koukulla12 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€50.54
WESTWARD 3LY99 suora putkiavain 14-tuumainen pallografiittirauta AD2AJB 3 LY99Valurauta2"Taottu kromivanadiiniteräsVakiona täysin kelluvalla koukulla14 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€54.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3MA12 suora putkiavain alumiinia 14 tuumaa
€84.95 / yksikkö