Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3LU34 Räikkäavain 5/16 tuuman joustava | AC9ZEY

WESTWARD 3LU34 räikkäavain 5/16 tuumaa joustava

Varastossa
Tuote: AC9ZEY Malli: 3LU34

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pää0 Tutkinnot
Pään koko5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus5"
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3LU34 räikkäavain 5/16 tuumaa joustava
€30.35 / yksikkö