Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3FE92 Taltan offset-kopiointi | AC9AQL

WESTWARD 3FE92 Taltta Offset Ripping

Varastossa
Tuote: AC9AQL Malli: 3FE92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-kopiointipalkki
Värisininen
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliLämpökäsitelty hiiliteräs
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys3.875 "
Pry Bar -alaluokkaKopiointipalkit
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3FE92 Taltta Offset Ripping
€15.34 / yksikkö