Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYU4 soihdutus- ja heilutustyökalu 1 / 8-3 / 4 In | AC8PTD

WESTWARD 3CYU4 soihdutus- ja huuhtelutyökalu 1/8-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8PTD Malli: 3CYU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihdutus- ja heilutustyökalu
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)Soihdut 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Pyyhkäisy 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
Kartion tyyppiKarkaistu teräs
rakentaminenAlumiini
Flare-tyyppiYksi kierros
KahvaLiukuva T
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYU4 soihdutus- ja huuhtelutyökalu 1/8-3/4 tuumaa
€91.85 / yksikkö