Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYT7 soihdutus- ja leikkaussarja kaksinkertainen 8 kpl | AC8PRY

WESTWARD 3CYT7 soihdutus- ja leikkaussarja, tupla 8 kpl

Varastossa
Tuote: AC8PRY Malli: 3CYT7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihdutus- ja letkuleikkurisarja
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
Kartion tyyppiKarkaistu teräs
rakentaminenAlumiini
Flare-tyyppiTupla kierros
KahvaLiukuva T
Kokonaispituus10 13 / 16 "
Tyyppi8 kpl.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYT7 soihdutus- ja leikkaussarja, tupla 8 kpl
€80.42 / yksikkö