Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYR8 Swaging Tool Set 3/16-5/8 In | AC8PRP

WESTWARD 3CYR8 Swaging-työkalusarja 3/16-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8PRP Malli: 3CYR8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaging-työkalu
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8
Kartion tyyppiKarkaistu teräs
rakentaminenKarkaistu teräs
Kokonaispituus6 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.01
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYR8 Swaging-työkalusarja 3/16-5/8 tuumaa
€10.58 / yksikkö