Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYP3 jousiputken taivutussarja 6 kpl 1/4-5/8 tuumaa | AC8PQZ

WESTWARD 3CYP3 jousiputken taivutussarja, 6 osaa 1/4-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8PQZ Malli: 3CYP3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousiputken taivutussarja
Taivuta kulma0-180 astetta
Kalibroinnin lisäykset (astetta)15
rakentaminenSinkitty
merkinnätKalibroidut kulmamerkinnät 0-180 astetta
Dia. Letkut1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 tuumaa
Kokonaispituus10.5 "
Tyyppi6 kpl.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7605
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYP3 jousiputken taivutussarja, 6 osaa 1/4-5/8 tuumaa
€16.00 / yksikkö