Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3APF7 -ruiskaletku, jossa kääntyvä pää 12 tuumaa | AC8JHN

WESTWARD 3APF7-piiskaletku, jossa on 12 tuuman kääntyvä pää

Varastossa
Tuote: AC8JHN Malli: 3APF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun jatke
Yhteys1/8 "MNPT
Min. Murtumispaine10000 PSI
Koko12 "
Työpaine3500 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WESTWARD 3APF8 -ruiskaletku, jossa kääntyvä pää 18 tuumaa | AC8JHP 3APF818 "€16.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3APF7-piiskaletku, jossa on 12 tuuman kääntyvä pää
€14.83 / yksikkö