Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 39CE63 Käsiviila Bastard Square, pituus 9-13 / 16 tuumaa | AH8YNA

WESTWARD 39CE63 käsiviila Bastard Square, pituus 9-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8YNA Malli: 39CE63

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsitiedosto
Leikkaustyyppikusipää
reunatNeliöleikkaus
Suorittaa loppuunHiekkaa puhallettu
Pituus9 13 / 16 "
KuvioAmerikkalainen
Profiili nimiNeliö
Profiilin muotoNeliö
Hampaat tuumaa kohti20
Paksuus1 / 4 "
Leveys63 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeikkaustyyppiHalkaisijaLeveysreunatSuorittaa loppuunPituusProfiilin muotoHinta
WESTWARD 10Z610 Suorakulmaviila 8 tuuman alumiinille | AA2RRC 10Z610-SPL---Luonnollinen8"Suorakulmainen€3.48
WESTWARD 10Z611 Suorakulmion viila 10 tuuman alumiinille | AA2RRD 10Z611-SPL---Luonnollinen10 "Suorakulmainen€17.42
WESTWARD 10Z612 suorakulmaviila 12 tuuman alumiinille | AA2RRE 10Z612-SPL---Luonnollinen12 "Suorakulmainen€21.16
WESTWARD 10Z613 puolipyöreä viila alumiinille 8 tuumaa | AA2RRF 10Z613-kusipää---Luonnollinen8"Puoli kierros€14.33
WESTWARD 10Z614 Puolipyöreä viila 10 tuuman alumiinille | AA2RRG 10Z614-kusipää---Luonnollinen10 "Puoli kierros€26.36
WESTWARD 10Z615 Puolipyöreä viila 12 tuuman alumiinille | AA2RRH 10Z615-kusipää---Luonnollinen12 "Puoli kierros€37.20
WESTWARD 10Z674 -viila, kaksoispää, puolikierros 8 tuumaa | AA2RRW 10Z674-Standardi---Luonnollinen8"Puoli kierros€13.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 39CE63 käsiviila Bastard Square, pituus 9-13/16 tuumaa
€20.67 / yksikkö