Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38RW14 Screwdriver Bit #2 Phillips 1/4 Shank PK5 | AH8GJP

WESTWARD 38RW14 ruuvitaltan kärki #2 Phillips 1/4 varsi PK5

Varastossa
Tuote: AH8GJP Malli: 38RW14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliPhillips
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • 38RW14 on 40L574: n ehdotettu korvaaminen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38RW14 ruuvitaltan kärki #2 Phillips 1/4 varsi PK5
€7.77 /pakkaus