Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38RV77 Hex -poranterä, 1/8 tuuman musta oksidi | AH8GHB

WESTWARD 38RV77 kuusioporanterä, 1/8 tuuman musta oksidi

Varastossa
Tuote: AH8GHB Malli: 38RV77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupora
Desimaaliekvivalentti0.125 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko1 / 8 "
Poraussyvyys (tuumaa)1-21 / 32 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus3 35 / 64 "
Pistekulma135 Tutkinnot
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren tyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38RV77 kuusioporanterä, 1/8 tuuman musta oksidi
€3.68 / yksikkö