Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38RV74 magneettinen kärjen pidike 1/2 tuumaa neliö | AH8GGY

WESTWARD 38RV74 magneettikärjen pidike, 1/2 tuuman neliö

Varastossa
Tuote: AH8GGY Malli: 38RV74

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBit Holder
Sovellusmenetelmäteho
Kärkipidikkeen tyyppiMagneettinen
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 38RV73 magneettinen kärjenpidin 3/8 tuuman neliö | AH8GGX 38RV732.375 "€7.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38RV74 magneettikärjen pidike, 1/2 tuuman neliö
€5.37 / yksikkö