Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38EY26 -sahanterä 12 tuuman 18 TPI Bi-Metal | AH7ZLK

WESTWARD 38EY26 rautasahanterä 12 tuumaa 18 TPI bimetalli

Varastossa
Tuote: AH7ZLK Malli: 38EY26

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakasahanterä
Terän pituus12 "
Terän paksuus0.022 "
Terän leveys1 / 2 "
MateriaaliBi-metalli
Ensisijainen sovellusMetalli
Hampaat tuumaa kohti18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Käsisahan tuoteryhmät: Rautasahan terät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiHinta
WESTWARD 38EY27 -sahanterä 12 tuuman 24 TPI Bi-Metal | AH7ZLL 38 EY2724€2.64
WESTWARD 38EY28 -sahanterä 12 tuuman 32 TPI Bi-Metal | AH7ZLM 38 EY2832€2.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38EY26 rautasahanterä 12 tuumaa 18 TPI bimetalli
€2.65 / yksikkö