Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 35XR80 -työkalutote 1 tasku 10-1 / 2 x 7 x 6-5 / 8 harmaa | AH6EAG

WESTWARD 35XR80 työkalulaukku 1 tasku 10-1/2 x 7 x 6-5/8 harmaa

Varastossa
Tuote: AH6EAG Malli: 35XR80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippulaatikko
VäriHarmaa
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä77
Kokonaiskorkeus6.625 "
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys10.5 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKokoHinta
WESTWARD 35XR74 -työkalutote 1 tasku 23-7 / 8 x 8-9 / 16 x 6-9 / 16 | AH6EAA 35XR74276 9 / 16 "8 9 / 16 "23.875 "2"€113.73
WESTWARD 35XR75 Tool Tote 1 -tasku 19-5 / 8 x 6-9 / 16 x 6-1 / 2 | AH6EAB 35XR75306.5 "6.875 "19.625 "1.5 "€100.04
WESTWARD 35XR76 Työkalusetti 1 Tasku 18 x 7-7/8 x 6-5/8 Harmaa | AH6EAC 35XR76406.625 "7.875 "18 "1.25 "€98.69
WESTWARD 35XR77 -työkalutote 1 tasku 12-1 / 2 x 7 x 6-5 / 8 harmaa | AH6EAD 35XR77426.625 "7"12.5 "1/2 "- 3/4"€88.87
WESTWARD 35XR78 -työkalutote 1 tasku 14-1 / 8 x 7-7 / 8 x 6-5 / 8 | AH6EAE 35XR78506.625 "7.875 "14.125 "1"€93.36
WESTWARD 35XR79 -työkalutote 1 tasku 12-1 / 2 x 7 x 6-9 / 16 harmaa | AH6EAF 35XR79666 9 / 16 "7"12.5 "3 / 4 "€86.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 35XR80 työkalulaukku 1 tasku 10-1/2 x 7 x 6-5/8 harmaa
€80.51 / yksikkö