WESTWARD 35XR75 Tool Tote 1 -tasku 19-5 / 8 x 6-9 / 16 x 6-1 / 2 | AH6EAB

WESTWARD 35XR75 työkalulaukku 1 tasku 19-5/8 x 6-9/16 x 6-1/2

Varastossa
Tuote: AH6EAB Malli: 35XR75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippulaatikko
VäriHarmaa
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä30
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus6.875 "
kokonaisleveys19.625 "
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9385
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)26.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKokoHinta
WESTWARD 35XR74 -työkalutote 1 tasku 23-7 / 8 x 8-9 / 16 x 6-9 / 16 | AH6EAA 35XR74276 9 / 16 "8 9 / 16 "23.875 "2"€113.73
WESTWARD 35XR76 Työkalusetti 1 Tasku 18 x 7-7/8 x 6-5/8 Harmaa | AH6EAC 35XR76406.625 "7.875 "18 "1.25 "€98.69
WESTWARD 35XR77 -työkalutote 1 tasku 12-1 / 2 x 7 x 6-5 / 8 harmaa | AH6EAD 35XR77426.625 "7"12.5 "1/2 "- 3/4"€88.87
WESTWARD 35XR78 -työkalutote 1 tasku 14-1 / 8 x 7-7 / 8 x 6-5 / 8 | AH6EAE 35XR78506.625 "7.875 "14.125 "1"€93.36
WESTWARD 35XR79 -työkalutote 1 tasku 12-1 / 2 x 7 x 6-9 / 16 harmaa | AH6EAF 35XR79666 9 / 16 "7"12.5 "3 / 4 "€86.59
WESTWARD 35XR80 -työkalutote 1 tasku 10-1 / 2 x 7 x 6-5 / 8 harmaa | AH6EAG 35XR80776.625 "7"10.5 "1 / 2 "€80.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 35XR75 työkalulaukku 1 tasku 19-5/8 x 6-9/16 x 6-1/2
€100.04 / yksikkö