WESTWARD 32H889 pyörivä kaappi 26 x 18 x 39-7 / 16 tuumaa musta | AC6ADC

WESTWARD 32H889 pyörivä kaappi 26 x 18 x 39-7/16 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AC6ADC Malli: 32H889

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,174.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Pyörän koko5 x 2 "
Pyörän tyyppiRullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä
Pyörän materiaalipolypropeeni
VäriMusta
KonfigurointiKeskuspankki: 22-7 / 16W x 15-5 / 8D, (5) 2-15 / 16H, (2) 6-1 / 8H
Syvyys18 "
Laatikon kapasiteetti80 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
MitataLaatikot: 18, Runko: 20
Vetimet(1) Comfort-kahva putkimainen
Korkeus39.437 "
Kuormitusluokitus1320 lb
LukitusjärjestelmäSisäinen avainlukko, sylinterimäinen
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä7
Hyllyjen lukumäärä0
Tallennuskapasiteetti9330 ov. sisään.
Leveys26 11 / 16 "
Työpinnan materiaaliEVA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.033
Laivan korkeus (cm)74.17
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)94.49
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotasotPyörän kokoPyörän tyyppiTullimääräSuorittaa loppuunMitataKorkeusKuormitusluokitusHinta
WESTWARD 32H852 -kaappikaappi 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Punainen | AC6ACJ 32H852Kuulalaakeri5 x 2 "Rullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä-Kiiltävä jauhemaaliLaatikot: 18, Runko: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,171.96
WESTWARD 32H853 Rullakaappi 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Musta | AC6ACK 32H853Kuulalaakeri5 x 2 "Rullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä-Kiiltävä jauhemaaliLaatikot: 18, Runko: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,171.96
WESTWARD 32H854 -kaappikaappi 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 sininen | AC6ACL 32H854Kuulalaakeri5 x 2 "Rullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä-Kiiltävä jauhemaaliLaatikot: 18, Runko: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,171.96
WESTWARD 32H855 -kaappikaappi 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Punainen | AC6ACM 32H855Kuulalaakeri5 x 2 "Rullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä-Kiiltävä jauhemaaliLaatikot: 18, Runko: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,221.58
WESTWARD 32H856 -kaappikaappi 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 musta | AC6ACN 32H856Kuulalaakeri5 x 2 "Rullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä-Kiiltävä jauhemaaliLaatikot: 18, Runko: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,221.58
WESTWARD 32H857 -kaappikaappi 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 sininen | AC6ACP 32H857Kuulalaakeri5 x 2 "Rullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä-Kiiltävä jauhemaaliLaatikot: 18, Runko: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,221.58
WESTWARD 32H888 Pyörivä kaappi 26 x 18 x 39-7 / 16 tuumaa punainen | AC6ADB 32H888Kuulalaakeri5 x 2 "Rullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä-Kiiltävä jauhemaaliLaatikot: 18, Runko: 2039.437 "1320 lb€1,174.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32H889 pyörivä kaappi 26 x 18 x 39-7/16 tuumaa musta
€1,174.60 / yksikkö