WESTWARD 31MJ68 käyttöavain 60 terästä | AG2MYQ

WESTWARD 31MJ68 Käyttöavain 60 terästä

Varastossa
Tuote: AG2MYQ Malli: 31MJ68

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€30.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäyttöavain
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
Koko2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8204110060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31MJ68 Käyttöavain 60 terästä
€30.28 / yksikkö