Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31D062 Korvausvarsi 36 tuuman putkipihdissä | AC4ZTW

WESTWARD 31D062 Vaihtonuurre 36 tuuman putkiavaimelle

Varastossa
Tuote: AC4ZTW Malli: 31D062

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava Knurl
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus2"
TyyppiPutkipihdit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 31D056 Vaihdepuristin 8 tuuman putkipihdille | AC4ZTP 31D05627 / 32 "€1.61
WESTWARD 31D057 10 tuuman putkipihdit jakoavain | AC4ZTQ 31D0571 1 / 16 "€0.63
WESTWARD 31D058 12 tuuman putkipihdit jakoavain | AC4ZTR 31D0581.187 "€0.89
WESTWARD 31D059 14 tuuman putkiavain AC4ZTT 31D0591 5 / 16 "€1.17
WESTWARD 31D060 18 mm: n putkiavain AC4ZTU 31D0601 3 / 64 "€5.55
WESTWARD 31D061 24 tuuman putkipihdit jakoavain | AC4ZTV 31D0611.75 "€8.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31D062 Vaihtonuurre 36 tuuman putkiavaimelle
€17.90 / yksikkö