Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31D054 Vaihtojousi 24 tuuman putkiavaimelle | AC4ZTM

WESTWARD 31D054 Vaihtojousi 24 tuuman putkiavaimelle

Varastossa
Tuote: AC4ZTM Malli: 31D054

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtojousi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus2 9 / 32 "
TyyppiPutkipihdit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7320109060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 31D049 Vaihtojousi 8 tuuman putkiavaimelle | AC4ZTG 31D0491 7 / 64 "€0.32
WESTWARD 31D050 Vaihtojousi 10 tuuman putkiavaimelle | AC4ZTH 31D0501.375 "€0.39
WESTWARD 31D051 Vaihtojousi 12 tuuman putkiavaimelle | AC4ZTJ 31D0511.5 "€0.56
WESTWARD 31D052 Vaihtojousi 14 tuuman putkiavaimelle | AC4ZTK 31D0521 47 / 64 "€0.72
WESTWARD 31D053 Vaihtojousi 18 tuuman putkiavaimelle | AC4ZTL 31D0531 15 / 16 "€1.00
WESTWARD 31D055 Vaihtojousi 36 tuuman putkiavaimelle | AC4ZTN 31D0552 51 / 64 "€11.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31D054 Vaihtojousi 24 tuuman putkiavaimelle
€5.50 / yksikkö