Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30RZ31 digitaalinen rasvamittari 1.5v 8000 Psi | AF9RHU

WESTWARD 30RZ31 digitaalinen rasvamittari 1.5v 8000 Psi

Varastossa
Tuote: AF9RHU Malli: 30RZ31

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen rasvamittari
Yhteys1/8 "MNPT
Max. Paine8000 psi
Min. Murtumispaine15,000 psi
Jännite1.5 VDC
Työpaine8000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917390020

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30RZ31 digitaalinen rasvamittari 1.5v 8000 Psi
€547.50 / yksikkö