WESTWARD 30RZ27 -rasvapistooliparisto 14 oz. | AF9RHP

WESTWARD 30RZ27 rasvapistoolin akkukäyttöinen 14 Oz.

Varastossa
Tuote: AF9RHP Malli: 30RZ27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€365.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton rasva-ase
Akun kapasiteetti1.5 Ah
Akun tyyppiNi Cad
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, imu, irtotavarana
RasvatyyppiJopa NLGI # 2
Letkun pituus30 "
Max. Käyttöpaine6000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJoustava letku
Työkalun pituus16.75 "
Putken väriMusta
Jännite19.2
Äänenvoimakkuus minuutissa3 fl. oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.695
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi9026102040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää pariston / paljaan työkalun: Sisältää pariston

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30RZ27 rasvapistoolin akkukäyttöinen 14 Oz.
€365.93 / yksikkö