Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30PC11 kaksisuuntainen lukutaittosääntö 72 tuumaa | AH2XPV

WESTWARD 30PC11 Kaksisuuntainen taittosääntö 72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2XPV Malli: 30PC11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksisuuntainen lukutaittosääntö
rakentaminenPuuta messinkikalvolla, lakkolevyjä, messingillä päällystettyjä korkkeja, niitattuja messinkilukkoja
Suorittaa loppuunHankausta kestävä epoksi
Valmistumisen tyyppiStandardi
asteikkoJalat, tuumat ja 1/16" molemmilla puolilla ja reunoilla
Pituus72 "
merkinnätUpotetut merkinnät, tasainen sisäpuoli makaa työn lähellä, lue vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle, 16 "pulttikeskusta punaisella
Leveys15.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30PC11 Kaksisuuntainen taittosääntö 72 tuumaa
€15.16 / yksikkö