Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30PA67 kulmamittari 90 asteen 5 tuuman sininen | AH2XPN

WESTWARD 30PA67 Kulmaetsin 90 astetta 5 tuumaa sininen

Varastossa
Tuote: AH2XPN Malli: 30PA67

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€8.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahaku
tarkkuus0.5 Tutkinnot
Pohjan pituus5
Värisininen
rakentaminenIskunkestävä muovinen runko
Linssin halkaisija4"
Tasopullojen määrä0
Plumb-injektiopullojen määrä0
Kokonaiskorkeus5
AsteikkoLisätään 0 astetta 90 asteeseen kvadrantissa
Tyyppi90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKokonaiskorkeusHinta
WESTWARD 30PA66 kulmamittari 90 asteen 3-1 / 2 tuuman sininen | AH2XPM 30PA663.52€7.59
WESTWARD 30PA68 kulmamittari 90 asteen 5 tuuman sininen | AH2XPP 30PA6855€12.36
WESTWARD 30PA69 Kulmaetsin 90 astetta 3-1/2 tuumaa Sininen | AH2XPQ 30PA693.53€14.75
WESTWARD 30PA70 kulmamittari 90 asteen 3-1 / 2 tuuman sininen | AH2XPR 30PA703.53€17.13
WESTWARD 30PA71 Kulmaetsin 90 astetta 3-1/2 tuumaa Sininen | AH2XPT 30PA713.52€11.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30PA67 Kulmaetsin 90 astetta 5 tuumaa sininen
€8.99 / yksikkö