WESTWARD 30PA41 -hitsaustaulukko 40 tuuman leveys x 24 syvyyttä | AF9NYM

WESTWARD 30PA41 hitsauspöytä 40 tuuman leveys x 24 syvyys

Varastossa
Tuote: AF9NYM Malli: 30PA41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspöytä
Säädettävä korkeusEi
Värisininen
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunSinkkipinnoitus
Kantavuus600 lb
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys40 "
Työn pinnan syvyys24 "
Työn pintakuvioCNC-koneistetut 1/2 "reiät 3/4" ruudukkokuviossa
Työn pinnan leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)64.26
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työn pinnan paksuus (1-1 / 8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30PA41 hitsauspöytä 40 tuuman leveys x 24 syvyys
€574.53 / yksikkö