Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Tarkkuusmittaustyökalusarja WESTWARD 2YNK4 2 kpl | AC4DCX

WESTWARD 2YNK4 Precision Measuring Tool Kit 2 kpl

Varastossa
Tuote: AC4DCX Malli: 2YNK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusmittaustyökalusarja
Palojen lukumäärä2
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jarrusatulan alue (tuumaa / mm) (0 - 6/0 - 150)
    • Jarrusatulan tarkkuus (tuumaa / mm) (0.0005 / 0.01)
    • Mikrometrin alue (tuumaa / mm) (6 "/ 150 mm)
    • Mikrometrin tarkkuus (tuumaa / mm) (0.0005 / 0.01)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2YNK4 Precision Measuring Tool Kit 2 kpl
€193.99 / yksikkö