Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LPN2 teollisuussuuttimen liipaisin 6 tuumaa | AC2NZE

WESTWARD 2LPN2 teollisuussuuttimen etuliipaisin 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2NZE Malli: 2LPN2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen suutin
VäriSininen / Musta
YhteysGHT
rakentaminenDie Cast sinkki runko ja messinki spray kärki
MalliEtuliipaisin
Flow ControlKumi
VirtausnopeusSäädettävä ruiskutus / etuliipaisin
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LPN2 teollisuussuuttimen etuliipaisin 6 tuumaa
€28.64 / yksikkö