Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LAJ6 Oiler-vipu 10 unssia joustava nokka | AC2MBP

WESTWARD 2LAJ6 Oiler Lever 10 unssin joustava juoksuputki

Varastossa
Tuote: AC2MBP Malli: 2LAJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoitelulaite
KulhomateriaaliTina päällystetty teräslevy
Koko10 oz.
ToimintoSyöttää voiteluöljypisaran tai -virran, pysyy valmiina pikakäyttöön, joustava nokka kuulluille tavoittamaan paikkoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintoHinta
WESTWARD 2LAH2 -öljypistoolin kapasiteetti 6 oz | AC2MBA 2LAH26 oz.Syöttää pisaran tai voiteluöljyvirran, pysyy pohjustettuna välitöntä käyttöä varten€19.57
WESTWARD 2LAH3 - öljyvivun kapasiteetti 1 tuuma | AC2MBB 2LAH31 ptSyöttää pisaran tai voiteluöljyvirran, pysyy pohjustettuna välitöntä käyttöä varten€11.00
WESTWARD 2LAH5 Öljyvivun tilavuus 1 Quart | AC2MBD 2LAH51 kplSyöttää pisaran tai voiteluöljyvirran, pysyy pohjustettuna välitöntä käyttöä varten€14.88
WESTWARD 2LAH6 Öljyvivun tilavuus 1 Quart | AC2MBE 2LAH61 kplSyöttää voiteluöljypisaran tai -virran, pysyy valmiina pikakäyttöön, joustava nokka kuulluille tavoittamaan paikkoja€40.71
WESTWARD 2LAH7 -öljypistoolin kapasiteetti 6 oz | AC2MBF 2LAH76 oz.Syöttää pisaran tai voiteluöljyvirran, pysyy pohjustettuna välitöntä käyttöä varten€8.62
WESTWARD 2LAH8 Öljypistooli 6 unssin joustava nokka | AC2MBG 2LAH86 oz.Syöttää voiteluöljypisaran tai -virran, pysyy valmiina pikakäyttöön, joustava nokka kuulluille tavoittamaan paikkoja€9.19
WESTWARD 2LAH9 Oiler-vipu 23 unssia joustava nokka | AC2MBH 2LAH923 oz.Syöttää voiteluöljypisaran tai -virran, pysyy valmiina pikakäyttöön, joustava nokka kuulluille tavoittamaan paikkoja€36.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LAJ6 Oiler Lever 10 unssin joustava juoksuputki
€11.24 / yksikkö