Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2HLD2 vääntömomentin hylsy 7/8 tuumaa 120 Ft-lbs | AC2CAZ

WESTWARD 2HLD2 vääntömomenttikanta 7/8 tuumaa 120 Ft-lbs

Varastossa
Tuote: AC2CAZ Malli: 2HLD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentin holkki
VäriValkoinen
Aseman koko1 / 2 "
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Koko7 / 8 "
Vääntömomentti120 jalka-puntaa
Toimintamomentti (Newton-mittari)160

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoVääntömomenttiHinta
WESTWARD 2HLD4 -vääntömomentin hylsy 17 Mm 80 Ft-lbs | AC2CBB 2HLD4punainen17mm80 jalka-puntaa€19.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HLD2 vääntömomenttikanta 7/8 tuumaa 120 Ft-lbs
€32.81 / yksikkö