Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2HLA2 pääjalka-avaimen pituus 7 tuumaa | AC2CAB

WESTWARD 2HLA2-päärunkoavaimen pituus 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2CAB Malli: 2HLA2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaster Lug Jakoavain
Pituus7"
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9945
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HLA2-päärunkoavaimen pituus 7 tuumaa
€5.09 / yksikkö