Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2HKZ4 laakerin lukkomutteriholkki 2 3/8 tuumaa | AC2BZX

WESTWARD 2HKZ4 Laakerin lukkomutterin kanta 2 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2BZX Malli: 2HKZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerin lukkomutterin liitäntä
Pituus2"
Sisältää pistorasiat6 pt - 2-3 / 8 "
TyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HKZ4 Laakerin lukkomutterin kanta 2 3/8 tuumaa
€18.32 / yksikkö