Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2HKY6 Soita renkaan painemittari 0-60 Psi | AC2BZQ

WESTWARD 2HKY6 kellotaulun renkaan painemittari 0 - 60 Psi

Varastossa
Tuote: AC2BZQ Malli: 2HKY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse rengaspainemittari
Max. Ilmanpaine60 psi
Painealue0 - 60 psi
KokoGages, rengas
KäytettyRenkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HKY6 kellotaulun renkaan painemittari 0 - 60 Psi
€34.37 / yksikkö