Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2GKT2 virtalukko, metrinen siirtymä | AB9YQY

WESTWARD 2GKT2 Sytytysavainsarja Metrinen poikkeama

Varastossa
Tuote: AB9YQY Malli: 2GKT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytysavain
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä8
TyyppiMetrinen siirtymä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pistorasian koot (tuumaa) (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
WESTWARD 2GKT1 sytytysavain Set Sae Offset | AB9YQX 2GKT1SAE-siirtymä€58.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2GKT2 Sytytysavainsarja Metrinen poikkeama
€40.14 / yksikkö