Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2CAN7 rasvanipasarja yleiskäyttöön | AB9DGP

WESTWARD 2CAN7 Rasvaliitinsarja Yleinen kaikkiin käyttötarkoituksiin

Varastossa
Tuote: AB9DGP Malli: 2CAN7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvanipusarja
Palojen lukumäärä60
Kierteen koko1/8"-27, 1/4"-28
KiertyyppiSAE-LT
TyyppiYleinen yleiskäyttöinen valikoima

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppieräPalojen lukumääräKierteen kokoKiertyyppiTyyppiPkg. MääräHinta
WESTWARD 13X064 Rasvanipasarja 65 kpl | AA6GFW 13X064-Rasvanipasarja, 65 kpl651/8 "-27 PTF ja 1/4" -28 SAE LTSAE-LT ja PTFSAE1€171.29
WESTWARD 13X065 rasvanipasarja 65 kpl | AA6GFX 13X065-Rasvanipasarja, 65 kpl651/8 "-27 PTF, 1/4" -28 SAE LT, M6 x 1, M8 x 1SAE-LT, PTF ja metrinenSAE ja metri yhdistetty1€211.88
WESTWARD 2CAN8 rasvanipasarja metrinen AB9DGQ 2CAN8-Rasvanipusarja60M6x1, M8x1, M10x1TFPmetrinen1€89.34
WESTWARD 52NZ39 rasvan kiinnityssarja, kappalemäärä 9 | CD3FPK 52 NZ39metrinenRasvanipusarja9M6x1, M8x1, M10x1Metrinen kapeneva-1€4.76
WESTWARD 52NZ88 Rasvaliitinsarja, kappalemäärä 44 | CD3FPW 52 NZ88metrinenRasvanipusarja44M6x1, M8x1, M10x1Metrinen kapeneva-44€20.75
WESTWARD 52PA12 Rasvaliitinsarja, kappalemäärä 96 | CD3FPZ 52PA12SAERasvanipusarja961/8"-27, 1/4"-28SAE-LT, PTF-96€43.55
WESTWARD 52NZ36 rasvan kiinnityssarja, kappalemäärä 8 | CD3KKC 52 NZ36SAERasvanipusarja81 / 8 "-27TFP-1€4.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2CAN7 Rasvaliitinsarja Yleinen kaikkiin käyttötarkoituksiin
€87.02 / yksikkö