Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VX15 Bimetallireikäsahateollisuuspakkaus 15 kpl. | AF9EQQ

WESTWARD 29VX15 Bi-metallireikäsaha teollisuussarja 15 kpl.

Varastossa
Tuote: AF9EQQ Malli: 29VX15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltoreikäsahansarja
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Maks. Leikkaussyvyys1.5 "
Palojen lukumäärä15
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4" L
Pitch tyyliVaihteleva piki ja positiivinen rake
Sahakokojen valikoima3/4 "- 3"
Varren koko7/16 "kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko1/2-20 and 5/8-18
HammasmateriaaliBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava arbor nro: Ei. 29VU99 tai 29VX02
    • ,
    • Korvaava pilottipora nro: Ei. 29VU93
    • ,
    • Mukana olevat sahakoot: 3/4 ", 7/8", 1 ", 1-1 / 4", 1-3 / 8 ", 1-1 / 2", 1-3 / 4 ", 2", 2- 1/4 ", 2-1 / 2" ja 3 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 29VX18 Bi-metal reikäsahan sähköpakkaus 8 kpl. | AF9EQU 29vx18Sähköasentajien reikäsahasarja8€32.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VX15 Bi-metallireikäsaha teollisuussarja 15 kpl.
€62.72 / yksikkö