Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VX08 -poranterän pikateräs | AF9EQM

WESTWARD 29VX08 pilottiporanterä nopea teräs

Varastossa
Tuote: AF9EQM Malli: 29VX08

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiporanterä
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus3"
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3" L
Varren muotoPyöreä / 1 litteä
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207502055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren muotoHinta
WESTWARD 29VU93 Pilotporanterä pikateräs | AF9EQA 29VU934"Pyöreä varsi€5.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VX08 pilottiporanterä nopea teräs
€3.70 / yksikkö