Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VU35 -reikäsaha Bi-metal 3-5 / 8 tuumaa | AF9ENR

WESTWARD 29VU35 Reikäsaha Bi-metalli 3-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9ENR Malli: 29VU35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Arbor HoleSisäänrakennettu karan
Maks. Leikkaussyvyys1.5 "
Pitch tyyliMuuttuva sävelkorkeus
Näin Dia.3.625 "
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko5 / 8-18
HammasmateriaaliBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)5.21
Laivan pituus (cm)10.21
Laivan leveys (cm)11.99
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen sahan käyttö: yleiskäyttöinen
    • ,
    • Korvaava arbor nro: Ei. 29VU98 tai 29VX02

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäin Dia.Kierteen kokoKäytä ArboriaHinta
WESTWARD 29VT99 -reikäsaha Bi-metal 3/4 tuumaa | AB8WBW 29VT993 / 4 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, ei sisälly toimitukseen€3.24
WESTWARD 29VU02 -reikäsaha Bi-metal 7/8 tuumaa | AB8WBX 29VU027 / 8 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, ei sisälly toimitukseen€3.92
WESTWARD 29VU04 reikäsaha bimetallia 1 tuumaa | AB8WBY 29VU041"1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, ei sisälly toimitukseen€5.01
WESTWARD 29VU06 reikäsaha bimetalli 1-1 / 8 tuumaa | AB8WBZ 29VU061.125 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, ei sisälly toimitukseen€4.57
WESTWARD 29VU08 reikäsaha bimetalli 1-1 / 4 tuumaa | AB8WCA 29VU081.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, ei mukana€5.49
WESTWARD 29VU24 -reikäsaha Bi-metal 2-3 / 8 tuumaa | AB8WCC 29VU242.375 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, ei mukana€9.06
WESTWARD 29VU30 -reikäsaha Bi-metal 3 tuumaa | AB8WCD 29VU303"5 / 8-1829VU98, 29VX02, ei mukana€11.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VU35 Reikäsaha Bi-metalli 3-5/8 tuumaa
€13.14 / yksikkö