WESTWARD 23MD43 Vedinsarja 4-in-1 Manuaalinen 6 kpl | AB7JQF

WESTWARD 23MD43 Vedinsarja 4-in-1 Manuaalinen 6 kpl

Varastossa
Tuote: AB7JQF Malli: 23MD43Ristiviite: 23NY37

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€397.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetosarja
Koko7 sävyinen.
Käytettäväksi päälläPyörän napa
Leuka tavoittaa8-3 / 4 tuumaa
Leuan levitys11 "
Leuan tyyliKaksinkertainen
Leukojen määrä2 ja 3
Palojen lukumäärä6
Vedin pituus5 - 8-3 / 4 tuumaa
Ruuvin koko11. - 16 x 18
Koot sisältyvät5 ja 11
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23MD43 Vedinsarja 4-in-1 Manuaalinen 6 kpl
€397.02 / yksikkö