Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23KX55 Ohjauslaakerin vedin, 2 leukaa 1/2 tonnin kapasiteetti | AB7HFR

WESTWARD 23KX55 ohjauslaakerin vedin, 2 leukaa, kapasiteetti 1/2 tonnia

Varastossa
Tuote: AB7HFR Malli: 23KX55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainlaakerin vedin
Koko1/2 tonnia
Leuka tavoittaa3 / 4 "
Leuan levitys1/2" to 1-1/2"
Leuan tyyliPalautumaton
MateriaaliTeräs
Leukojen määrä2
Vedin pituus19 "
Ruuvin koko5/8 x 18
TyyppiLukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6245
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23KX55 ohjauslaakerin vedin, 2 leukaa, kapasiteetti 1/2 tonnia
€115.04 / yksikkö