WESTWARD 23KX50 sokeareikälaakerin vedin Ei käännettävä | AB7HFL

WESTWARD 23KX50 sokeareikälaakerin vedin Ei käännettävä

Varastossa
Tuote: AB7HFL Malli: 23KX50

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€865.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokeareiän laakerin vedin
Käytettäväksi päälläKäytetään töissä, joissa tiivisteitä on vaikea poistaa. Vanteen keskiö
Leuan tyyliHäiriötekijä
Palojen lukumäärä15
Koot sisältyvät8 mm - 11 mm, 12 mm - 17 mm, 18 mm - 23 mm, 24 mm - 29 mm, 30 mm - 34 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm
TyyppiPalautumaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.247
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23KX50 sokeareikälaakerin vedin Ei käännettävä
€865.67 / yksikkö