Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaaliset WESTWARD 22XX21 -yleismittarit 20 ohmia 2000 | AB7GEK

WESTWARD 22XX21 digitaaliset yleismittarit 20 ohmia 2000 laskuria

Varastossa
Tuote: AB7GEK Malli: 22XX21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen yleismittari
AC-vasteTodellinen RMS
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
DC: n perustarkkuus+/- 0.5% + 2 numeroa
Akun tyyppiAA-alkalinen
KalibrointitodistusEi
kapasitanssi RangeEi
Counts2000
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttöTaustavalaistu LCD
TyöjaksoEi
Taajuuslaskurin alueEi
liitäntäEi
Maks. AC-vahvistimet10
Maks. AC volttia600
Maks. DC-vahvistimet10
Maks. DC-voltit600
Maks. Ohmia20 megaohmi
Min./Max. MuistiEi
Yleismittarin tyyliFull Size
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Temp. alue-40 - 183 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)21.01
Laivan pituus (cm)13.31
Laivan leveys (cm)5.99
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Pylväskaavio (ei)
    • Dioditesti (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCountsTyöjaksoHinta
Digitaaliset WESTWARD 22XX19 -mittarit 60 ohmia 6000 laskee | AB7GEH 22XX1960000.1%: sta 99.9%€165.40
Digitaaliset WESTWARD 22XX20 -mittarit 40 ohmia 4000 laskee | AB7GEJ 22XX2040000.1%: sta 99.9%€110.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XX21 digitaaliset yleismittarit 20 ohmia 2000 laskuria
€80.84 / yksikkö