WESTWARD 22XR01 V -putkiteline säädettävissä 1 / 8-12 tuumaa 28-52 tuumaa | AB7GCC

WESTWARD 22XR01 V pääputkijalusta säädettävä 1/8-12 tuumaa 28-52 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7GCC Malli: 22XR01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€140.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-pään putkiteline
Jalan tyyppiSäädettävä
Kantavuus2500 lb
MateriaaliPutkimainen teräs
Maks. Jalkojen levitys22 "
Kokonaiskorkeus28 - 52 "
Putken kapasiteetti1/8 - 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1725
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XR01 V pääputkijalusta säädettävä 1/8-12 tuumaa 28-52 tuumaa
€140.92 / yksikkö