Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP45 Viemäripuhdistustyökalusarja 2 tuuman kapasiteetti 4 kpl | AB7FZZ

WESTWARD 22XP45 Viemärinpuhdistustyökalusarja, 2 tuuman kapasiteetti, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB7FZZ Malli: 22XP45

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemäripuhdistustyökalusarja
Yhteyden koko5 / 8 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus1-1 / 4 - 2 "
Palojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 22XP49 Viemäripuhdistustyökalusarja 4 tuuman kapasiteetti 5 kpl | AB7GAD 22 XP495€20.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP45 Viemärinpuhdistustyökalusarja, 2 tuuman kapasiteetti, 4 kpl
€14.65 / yksikkö