Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22UV10 Härkäpistetaltta Sds Max L 18 Tuumaa | AB7FFD

WESTWARD 22UV10 Bull Point taltta Sds Max L 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7FFD Malli: 22UV10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBull Point -taltta
Pituus18 "
Kokonaispituus18 "
Varren pituus4.5 "
Varren koko23 / 32 "
Varren tyyppiSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
WESTWARD 22UV09 Härkäpistetaltta Sds Max L 11 tuumaa | AB7FFC 22UV0912 "12 "€6.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22UV10 Bull Point taltta Sds Max L 18 tuumaa
€12.78 / yksikkö