WESTWARD 22UN85 Manuaalinen raudoituksen leikkuri/taivutin, 5/8 tuuman maksimikapasiteetti | AB7FCA

WESTWARD 22UN85 Manuaalinen raudoitustangon leikkuri/taivutin, 5/8 tuuman enimmäiskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB7FCA Malli: 22UN85

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€473.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaudoitin Bender / leikkuri
Taivuta kulma90 astetta, 180 astetta
Terän tyyppiLeikkaus
MalliTeräsrakenne, suora kahva
Kahva materiaaliTerästä, muovia
Max. kapasiteetti5 / 8 "
Toimintamanuaalinen
Kokonaispituus52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8203403000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Westward 22UN85 raudoitustaivutin / -leikkuri, joka on suunniteltu raskaiden metallitankojen taivuttamiseen rakennuksissa ja rakennustyömailla
    • Ainutlaatuinen terä helpottaa leikkausleikkauksia ja voi taivuttaa raudoitusta 90 ja 180 astetta
    • Täysteräsrakenne, jossa on muovilla upotettu suora kahva tasaiseen tartuntapaineeseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22UN85 Manuaalinen raudoitustangon leikkuri/taivutin, 5/8 tuuman enimmäiskapasiteetti
€473.97 / yksikkö