Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22UN77 Varateräkaapelileikkuri AB7FBL: lle | AB7FBR

WESTWARD 22UN77 Vaihtoterän kaapelileikkuri AB7FBL:lle

Varastossa
Tuote: AB7FBR Malli: 22UN77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoteräsarja
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus7"
TyyppiKaapelileikkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8203208000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusTyyppiHinta
WESTWARD 22UN76 Vaihtoteräkaapelileikkuri AB7FBK | AB7FBQ 22UN76Teräs7"Kaapelileikkuri€210.75
WESTWARD 22UN78 Vaihtoterä kaapelileikkuri AB7FBM | AB7FBT 22UN78Teräs6.75Kaapelileikkuri€99.24
WESTWARD 22UN82 Varateräsetti keskileikattu AB7FBU: lle | AB7FBX 22UN82Cr-V seosterästä4.25 "Keskileikkaus€16.13
WESTWARD 22UN83 Vaihtoteräsarja Keskileikkaus AB7FBV | AB7FBY 22UN83Cr-V seosterästä5.125 "Keskileikkaus€20.74
WESTWARD 22UN84 Vaihtoteräsarja keskellä leikattu AB7FBW: lle | AB7FBZ 22UN84Cr-V seosterästä5.875 "Keskileikkaus€27.76
WESTWARD 22UN86 Vaihtoteräsarja leikkausleikkaus AB7FCA | AB7FCB 22UN86Cr-V seosterästä7 1 / 16 "Leikkaus€266.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22UN77 Vaihtoterän kaapelileikkuri AB7FBL:lle
€157.17 / yksikkö