WESTWARD 22RN53 Hitsausverhotela 75 jalkaa Leveys 5 jalkaa Punainen | AB6YHH

WESTWARD 22RN53 hitsausverhorulla 75 jalkaa leveys 5 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AB6YHH Malli: 22RN53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€454.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausverhot
Väripunainen
Läpiviennin sijoittelu12 "keskukset toisella puolella
Korkeus5ft.
MateriaaliPVC
Paksuus0.014 "
Leveys75ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetsien kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)155.19
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WESTWARD 22RN52 Hitsausverhotela, 75 jalan leveys, 5 jalan korkeus, keltainen / oranssi | AB6YHG 22RN52Keltainen€454.56
WESTWARD 22RN54 Hitsausverhotela 75 jalkaa. W 5 jalkaa harmaa | AB6YHJ 22RN54Harmaa€454.56
WESTWARD 22RN55 Hitsausverhotela 75 jalkaa. W 5 jalkaa sininen | AB6YHK 22RN55sininen€454.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22RN53 hitsausverhorulla 75 jalkaa leveys 5 jalkaa punainen
€454.56 / yksikkö