Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22M852 Suuttimen vaihto - 3 kpl pakkaus | AB6VQB

WESTWARD 22M852 Suuttimen vaihto - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6VQB Malli: 22M852

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Suuttimen tyyppiKartio
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Valkoinen muovi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
WESTWARD 5CYY4 suuttimen katalyytti käytettäväksi AD9UYP | AE3FEG 5CYY4katalyyttinen€31.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22M852 Suuttimen vaihto - 3 kpl pakkaus
€1.67 /pakkaus