Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21EM34 Rasvaus kääntyvä 1/8 tuuman | AB6GAZ

WESTWARD 21EM34 Voitelukääntö 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6GAZ Malli: 21EM34

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€8.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvaava suora kääntö
VäriValkoinen sinkitty
Asennuspää (tuumaa)1/8
Tuloaukko1/8 NPT (F)
MateriaaliTeräs
Max. Paine3500 psi
pistorasia1/8 NPT (M)
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21EM34 Voitelukääntö 1/8 tuumaa
€8.37 / yksikkö