Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21EM18 Rasvapistoolin kääntö 90 astetta 1/8 tuumaa | AB6GAG

WESTWARD 21EM18 rasvapistoolin kääntö 90 astetta 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6GAG Malli: 21EM18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapistoolin kääntö
VäriValkoinen sinkitty
Asennuspää (tuumaa)1/8
Tuloaukko1/8 NPTF (F)
MateriaaliRaskas teräs
Max. Paine6000 psi
pistorasia1/8 NPTF (M)
Tyyppi90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspää (tuumaa)TuloaukkopistorasiaTyyppiHinta
WESTWARD 21EM19 Rasvapistoolin kääntö 90 astetta 1/4 tuumaa | AB6GAH 21 EM191/2 - 271/4 NPTF (M)1/2 - 27 NS (M)90 Tutkinnot€61.95
WESTWARD 21EM20 Rasvapistoolin kääntö 360 astetta 1/4 tuumaa | AB6GAJ 21 EM201/2 - 271/4 NPTF (M)1/2 - 27 NS (M)360 Tutkinnot€86.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21EM18 rasvapistoolin kääntö 90 astetta 1/8 tuumaa
€55.74 / yksikkö